- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- やっとこ鍋 ihのおすすめ人気ランキング
やっとこ鍋 ihのおすすめ人気ランキング
2025/11/08更新85件の「やっとこ鍋 ih」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「やっとこ鍋」、「鍛冶屋の」、「やっとこ」などの商品も取り扱っております。
プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。
材質
ステンレス・ハンドル:真鍮合金
板厚(mm)
2.0
熱伝導率の高いアルミと電磁調理器に反応するSUS430を使ったニ層鋼を使用
材質
アルミ(1.9mm)・SUS430
板厚(mm)
3
アルミ製なので軽く、よごれも落ちやすくて取り扱いが簡単です。
板厚(mm)
3
IH100V対応
材質
三層鋼ステンレス
板厚(mm)
0.8
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質(本体)
アルミ
板厚(mm)
3.0
熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。
材質
SUS444(モリブデン鋼)
取っ手の無い雪平鍋・スタッキングも出来収納にも適しています。板厚は3ミリ!!熱を均一に伝える事が可能です。
材質
アルミ
板厚(mm)
3.0
材質
ステンレス
全長(mm)
229
質量(g)
約254
TKG品番
9-0044-1501
TKG品番(2017)
6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
鉄
幅(mm)
19
全長(mm)
225
質量(g)
330
TKG品番
9-0044-1601
TKG品番(2017)
6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
外:18-0ステンレス、中:アルミニウム、内:18-8ステンレス
材質が違います。
nakaoのKING DENJIは、独自の新素材で、今までのガスレンジはもちろん電磁調理器にも100%対応、電磁波の吸収が一味違います。
強力リベッティング加工
nakao独自の強力リベッティング加工によりスポッティングには無い耐久性を実現。また特殊金属の採用により異種金属間に発生する電位腐食も心配いりません。
やっぱりNAKAO、板厚が厚い。
保温性がアップし熱を逃しません。
美しい仕上がり
一つ一つプロの手による最高級研磨仕上げ、真鍮合金製取っ手との組み合わせにより、さらにその美しさを際立たせます。
NAKAOの取っ手
ご好評の最高級品"PRO KING"同様真鍮合金製取っ手を採用。機能と美しさにこだわった手に優しい取っ手です。
仕様
オール熱源対応、IH対応
材質
SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
サイズ(cm)
27
容量(L)
5.6
目盛
有り
深さ(mm)
120
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。IH対応。クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。
材質
sus304、アルミニウム、sus430
底面の厚さ(mm)
2.3
着脱式のハンドルで収納・保存に場所をとりません。
材質
ステンレス鋼
セット内容
ゆきひら鍋(16、18、20cm)各1、ハンドル、兼用フタ
容量(L)
(16cm)1.6、(18cm)1.9、(20cm)2.4
内径×深さ(mm)
(16cm)160×78、(18cm)180×83、(20cm)200×83
1セット(3個)
¥7,000
税込¥7,700
5日以内出荷
直火の鍋料理はもちろん、冷たい料理の器としても、片口を利用してソースポットとしても御使用できます。
色
シルバー
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状
標準
材質/仕上
SUS410
用途やっとこ鍋をつかみます。
軽くて便利。
用途煮物に最適な鍋ですが、その他、みそ汁や揚げ物、カレーや炒め物などたいていの料理に便利なおすすめの鍋です。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木